曜日別特売
62100821821 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 72個入 WURTH ELEKTRONIK 66092260

基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 72個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(72個)注文コード66092260品番62100821821
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●入数:1チューブ(72個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9609アズワン品番65-7496-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする