曜日別特売
691340400007 基板用端子台 3404シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK 66094624

基板用端子台 3404シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66094624
品番
691340400007
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
●極数:7●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3404●幅:18.2mm●コード番号:191-2327
アズワン品番
65-7770-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする