691340700006 基板用端子台 3407シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK 66094658

基板用端子台 3407シリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66094658
品番
691340700006
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198


Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3407●幅:26mm●コード番号:191-1691
アズワン品番
65-7510-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする