曜日別特売
691358310007 基板用端子台 3483シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 90個入 WURTH ELEKTRONIK 66094834

基板用端子台 3483シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 90個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(90個)注文コード66094834品番691358310007
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980


Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:5A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3483●長さ:27.46mm●コード番号:191-5460アズワン品番65-7662-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする