曜日別特売
691351500015 基板用端子台 351シリーズ 5.08mmピッチ 1列 15極 緑 WURTH ELEKTRONIK 66094974

基板用端子台 351シリーズ 5.08mmピッチ 1列 15極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66094974
品番
691351500015
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398


Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:15●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:351●幅:15.1mm●コード番号:191-6287
アズワン品番
65-7738-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする