商品レビューを投稿する内容量1個注文コード66095175品番691353500010
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数