曜日別特売
691369700002B 基板用端子台 369Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66095394

基板用端子台 369Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66095394
品番
691369700002B
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:369B●幅:14.6mm●コード番号:191-7146
アズワン品番
65-7738-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする