曜日別特売
UNF-GRWR2A 7/8-14(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) ユニファイネジリングゲージ 第一測範 66095655

ユニファイネジリングゲージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
ピッチ14
ねじの呼び寸法UNF 7/8
種類工作用通り止り
内容量1セット注文コード66095655品番UNF-GRWR2A 7/8-14(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
ねじの呼び寸法UNF 7/8ピッチ14規格JIS規格等級2Aねじ山角度(°)60種類工作用通り止り校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む製品のみISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施するISO関連書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする