曜日別特売
691411610004 基板用端子台 4116シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66095656

基板用端子台 4116シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66095656
品番
691411610004
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559
仕様
●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4116●幅:12.5mm●コード番号:191-2729
アズワン品番
65-7657-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする