第一測範
ユニファイネジリングゲージ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
ピッチ
40
32
20
28
16
24
18
14
40
ねじの呼び寸法
UNC No.4
UNF No.10
UNF 1/2
UNF 1/4
UNF 3/4
UNF 3/8
UNF 5/16
UNF 5/8
UNF 7/16
UNF 7/8
UNF 9/16
UNC No.4
UNC No.8
UNC 1/4
UNC 3/8
種類
検査用通り止り
検査用通り止り
工作用通り止り
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66095673
品番
UNC-GRIR2A #4-40(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
UNC No.4
ピッチ
40
規格
JIS規格
等級
2A
ねじ山角度(°)
60
種類
検査用通り止り
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む製品のみISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施するISO関連書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300