1053878 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 15極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66096356

基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 15極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
66096356
品番
1053878
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980


Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V

仕様
●極数:15●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6990
アズワン品番
65-7625-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする