曜日別特売
111-95120 MLT12SS10-SS316-ML 結束バンド 330mm x 10 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66099025

結束バンド 330mm x 10 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66099025品番111-95120 MLT12SS10-SS316-ML
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980


MLT ステンレススチールケーブルタイ
リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。
特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています

仕様●長さ:330mm●幅:10 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT12SS10●引張強度:850N●最大バンドル直径:90mm●コード番号:705-6457アズワン品番65-7471-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする