曜日別特売
EM35-816B 窓付自立制御盤キャビネット 日東工業 66099735

*代表画像です

窓付自立制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台有効深さ(mm)324注文コード66099735品番EM35-816B
参考基準価格(税別)¥297,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット

用途・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。質量(kg)131ライトベージュ塗装(5Y7/1)有効深さ(mm)324縦(mm)1701(アイボルト含)寸法(横×縦)(mm)メーターパネル:662×550、鉄製基板:680×1480窓寸法(縦×横)(mm)450×570RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法縦(mm)1650寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1600×350
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする