OE50-719BC 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業 66100365

*代表画像です

屋外用自立制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台有効深さ(mm)474クリーム塗装(2.5Y9/1)扉形式片扉注文コード66100365品番OE50-719BC
参考基準価格(税別)¥315,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

屋外用の自立制御盤キャビネット

用途
・機能性、デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面はオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。・ドアストッパー付です。
質量(kg)145クリーム塗装(2.5Y9/1)有効深さ(mm)474縦(mm)2069(アイボルト含)寸法(横×縦)(mm)鉄製基板:580×1780RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)2021寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1900×500
注意
※屋外用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物である為、リフトが無い場合は荷卸しができません。あくまで車上渡しになりますので無償でのご準備、ご協力宜しくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする