このような消耗部品を取り扱ってくれて助かります。T型ノズルのこのゴムワイパーはクリーナーを使用していると段々と千切れたりして無くなっていきます。すると吸い込む際に圧力が下り吸引力が弱くなります。定期的に交換するものだと思いますが、ゴムワイパー部品単体ではなくノズルユニット毎だとコスト的に躊躇してしまいます。ゴムワイパーだけなら40円、マキタの同型をもう一台使っているので、今回は5個購入しました。
因みにCL180FDと、CL182FDで部品番号は一緒なので共通だと思います。
マキタ掃除機のスイッチプレート裏側の凸が折れたので、スイッチプレートコンプリートを購入。
缶ジュース1本強の価格で、無事使えるようになりました。
モノタロウさんはパーツ単位で売ってるので本当助かります。