曜日別特売

屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光版付タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
有効深さ(mm)324
クリーム塗装(2.5Y9/1)
質量(kg)142
内容量1台注文コード66101065品番OE35-712LDBC
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制

用途・放熱用換気口付の自立キャビネットです。・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。質量(kg)142クリーム塗装(2.5Y9/1)有効深さ(mm)324縦(mm)1365(アイボルト含)寸法(横×縦)(mm)鉄製基板:620×1120RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)790×1321×435
注意
※屋外用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする