omron(オムロン)
キー形セレクタスイッチ A22NK
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
1b
復帰方式
左側に自動復帰
注文コード
66111255
品番
A22NK-2ML-01BA-G002
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・復帰方式
など
708
種類から選べます
他の種類を見る
種類
キー形セレクタスイッチ
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
1b
端子形状
ねじ端子
復帰方式
左側に自動復帰
保護構造
IP66
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
動作方式
セレクタ
キー番号
NO.1
キーの外せる位置
左抜け
材質(ベゼル)
金属
操作部
キー形