SAT-6145LBK SATAケーブル アイネックス 66112936

SATAケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード66112936品番SAT-6145LBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

キューブケースに便利な片側下向きL型タイプ。
マザーボード/PCIカードのSATAコネクタ周りが狭い場合や、
デバイスの奥側が狭い場合に最適です。
ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。
取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシール付属。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。

仕様SATA Revision 3.0規格対応、SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応、片側下向きL型コネクタ、ラッチ対応、識別用タグシール付ブラックコネクタ形状ラッチ付7ピン メス⇔ラッチ付7ピン下L型 メスケーブル長(cm)45
注意
※ラッチ対応コネクタ以外で使用できない場合があります。
※取り付け位置によっては、周囲と干渉して使用できません。
※オス/メスの表記はSerial ATA規格では使われていません。
メーカーではコネクタメーカーの表記を採用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする