グリーンクロス
コロナウイルス対策看板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
表示内容
3つの密
注文コード
66114284
品番
COV-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
新型コロナウイルス感染症対策のための関連標識になります。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
自立用の鉄枠付になります。
無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途
工事用立看板に、新型コロナウイルス感染症対策に
材質
鉄板、鉄枠
質量(kg)
4.6
取付方式
自立式
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)550×1400、(看板)560×1610
表示内容
3つの密
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。
※強風時は屋外での使用は控えてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません