曜日別特売
ROSOC06 R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メック 66120304

R(れいわ)おっぞん ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(Φmm)6.35
内容量1個注文コード66120304品番ROSOC06
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。

材質C3771形状ソケット材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3寸法(Φmm)6.35材質(Oリング)端面Oリング:EPDM適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等材質(ナット)C3771再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする