曜日別特売
36981 防水テープ5m HAC 66122485

36981 防水テープ5m HAC 66122485
36981 防水テープ5m HAC 66122485
36981 防水テープ5m HAC 66122485

防水テープ5m

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66122485品番36981
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

水の侵入を防ぎピタッと密着
貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50度C)まで安定した粘着性脳を保つことができます。●対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVC●サイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修
材質:ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤。サイズ:本体:Φ85×48mm、テープ長:5m

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤テープ長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×48
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66122485
2026-02-22
用途: 外の防水
製造業

なかなか良かったです。またリピさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする