- ピュアクルボックス グリーンパル 66123885

商品画像

- ピュアクルボックス グリーンパル 66123885
- ピュアクルボックス グリーンパル 66123885
- ピュアクルボックス グリーンパル 66123885
- ピュアクルボックス グリーンパル 66123885
- ピュアクルボックス グリーンパル 66123885

ピュアクルボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66123885品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

フタにVカット入りで、荷台固定やロープ掛けが容易
本体・フタともクリア仕様で、中身が一目で確認でき管理性に優れる
寸法確認や仕分け作業に便利な目盛り付き
軽量かつ強度のあるポリプロピレン製
サイズ展開豊富で、小物から大型用品まで対応

用途
倉庫や工場での部品・在庫管理(中身の見える収納に最適)
オフィスや店舗での書類・備品整理
ホビー用品やアウトドアグッズの保管
農作業や日常の収納ボックスとして
クリアタイプLOW寸法(幅W×奥行D)(cm)20×35
注意
※耐荷重を超える使用や踏み台としての使用は避けてください
※高温や火気の近くでの使用は避けてください(変形・破損の恐れあり)
※フタを確実に閉じた状態で運搬してください
※サイズごとに容量・重量が異なるため、ご使用前に必ず確認してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする