曜日別特売
ND-602 テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ ベストコ 66125116

ND-602 テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ ベストコ 66125116
ND-602 テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ ベストコ 66125116
ND-602 テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ ベストコ 66125116
ND-602 テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ ベストコ 66125116
ND-602 テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ ベストコ 66125116
ND-602 テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ ベストコ 66125116
ND-602 テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ ベストコ 66125116
ND-602 テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ ベストコ 66125116
ND-602 テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ ベストコ 66125116
ND-602 テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ ベストコ 66125116

テューア ウォークインクローゼット スタッキングストレージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66125116品番ND-602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

前開きオープンタイプ
中身が取り出しやすい収納ボックス
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納
差込式で組み立て簡単
水に強いPP素材なので簡単に汚れを落とせる
背面に通気穴があり透気性がよい

材質本体・扉:PP、フレーム:ABS樹脂寸法(mm)210×334×225ホワイトサイズスクエア質量(g)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする