ベストコ
スタックスタック コンテナストレージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
66125238
品番
MA-3068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ねもできて小物も収納可能な便利なボックス
別売りの仕切りを使えば細かく仕切ることも可能
室内はもちろん、車のトランクでも活躍
3つのサイズ展開でスタッキングできる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
366×530×145
色
ワインレッド
サイズ
L
質量(g)
900
フタ
フタなし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可