代表画像
タンガロイ
CBNチップ 3QP-TNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
材質
BM05M
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
66125389
品番
3QP-TNGA160408SR BM05M
参考基準価格(税別)
¥17,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BM05M
刃数
3
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
1.9
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.3
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.05~0.2