4418 フィッツユニットケース(L) TENMA(天馬) 66126403

フィッツユニットケース(L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード66126403品番4418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「丈夫さ」と「安心」にこだわったワンランク上の収納ケースです。
押入れの収納に最適。たっぷり収納してもスルッと引き出せる、感動の使い心地を実現しました。
また特許取得済の技術により、引き出しがストンと閉まります。

引出し数1収納枚数(枚)(Yシャツ)約9カプチーノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大外寸:44×74×18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効:35×68.1×11.6天板耐荷重(kg)5引出し耐荷重(kg)3.6材質【天板・外枠・引出し】ポリプロピレン、【前パネル・前倒れ防止用ジョイント具】スチロール樹脂、【ゴム脚】エラストマー、【補強板】アルミ仕様積み重ね使用:4段まで可能
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6612640344183827556674-44S4418 フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275566フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1セット(2個)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする