ミヤナガ
デルタゴンビット SDSプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
刃先径(Φmm)
11.3
全長(mm)
166
注文コード
66127206
品番
DLSDS113
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
166
有効長(mm)
100
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
刃先径(Φmm)
11.3
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等