曜日別特売
YTRM-55E 平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 YAMAZEN(山善) 66127717

YTRM-55E 平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 YAMAZEN(山善) 66127717
YTRM-55E 平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 YAMAZEN(山善) 66127717
YTRM-55E 平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 YAMAZEN(山善) 66127717

平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
均等荷重(kg)80
床面高さ(mm)110
キャスター径(Φmm)65
内容量1台注文コード66127717品番YTRM-55E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

連結機能&積み重ね機能を備えた便利な平台車
卵の殻を使った環境にやさしい台車
安定したスタッキング(積み重ね)が可能
ナイロンキャスター採用:油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません
凹凸部をつなげるだけで簡単に連結が可能

用途小さい物から重たい物まで移動に便利な平台車。台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 運搬 運ぶ 荷物 段ボール 書類 器材質量(kg)約1.8ホワイトサイズ材質(車輪)ナイロンキャスター自在×4個均等荷重(kg)80床面高さ(mm)110荷台寸法(mm)495×365キャスター径(Φmm)65材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
取扱説明書:(1.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする