HEADS(ヘッズ)
ペーパーラフィア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ライトブルー
オリーブ
パステルピンク
レッド
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
66127724
品番
PR-50LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
ナチュラルやガーリーなど様々なギフトにお使いいただける紙素材の幅広リボンです。
ギフトに華やかさをプラスしてくれます。
仕様
製造工程上、はじめの約1cmに3mm幅程度のり付けをしております
材質
紙
幅(mm)
50
色
ライトブルー
長さ(m)
10
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。