曜日別特売
KF-481EHP70J/KE はね上げ式手すり(樹脂被覆)ロックなし・紙巻器付 INAX(LIXIL) 66129404

 

KF-481EHP70J/KE はね上げ式手すり(樹脂被覆)ロックなし・紙巻器付 INAX(LIXIL) 66129404
KF-481EHP70J/KE はね上げ式手すり(樹脂被覆)ロックなし・紙巻器付 INAX(LIXIL) 66129404
KF-481EHP70J/KE はね上げ式手すり(樹脂被覆)ロックなし・紙巻器付 INAX(LIXIL) 66129404
KF-481EHP70J/KE はね上げ式手すり(樹脂被覆)ロックなし・紙巻器付 INAX(LIXIL) 66129404
KF-481EHP70J/KE はね上げ式手すり(樹脂被覆)ロックなし・紙巻器付 INAX(LIXIL) 66129404

はね上げ式手すり(樹脂被覆)ロックなし・紙巻器付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66129404品番KF-481EHP70J/KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,000

上下に動くはね上げ式の手すりです。
可動のための広いスペースを必要としないため、狭いトイレにも設置可能です。
可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。
ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。

ナチュラルウッド長さ(mm)700材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<鏡面>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする