曜日別特売
KF-923AE70J/KE 多用途用手すり(L型)923 樹脂被覆タイプ INAX(LIXIL) 66129858

 

KF-923AE70J/KE 多用途用手すり(L型)923 樹脂被覆タイプ INAX(LIXIL) 66129858
KF-923AE70J/KE 多用途用手すり(L型)923 樹脂被覆タイプ INAX(LIXIL) 66129858
KF-923AE70J/KE 多用途用手すり(L型)923 樹脂被覆タイプ INAX(LIXIL) 66129858
KF-923AE70J/KE 多用途用手すり(L型)923 樹脂被覆タイプ INAX(LIXIL) 66129858
KF-923AE70J/KE 多用途用手すり(L型)923 樹脂被覆タイプ INAX(LIXIL) 66129858

多用途用手すり(L型)923 樹脂被覆タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66129858品番KF-923AE70J/KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,500

ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。

材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂ナチュラルウッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする