INAX(LIXIL)
肘掛け手すり(床付式・背もたれなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
本体:シルバー
本体:シルバー
ライトウッド、本体:シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66130558
品番
KFC-292EN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
本体:シルバー
タイプ
合成皮革タイプ
材質
背もたれ/手すり:合成皮革、本体:鋼管アクリル焼付塗装仕上
寸法A(mm)
512
寸法B(mm)
636
寸法C(mm)
1141
寸法F(mm)
733