浅香工業
三徳鍬 鋼付 柄ナシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66132537
品番
#70191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
金象三徳鍬 鋼付 柄共 (#70246)の交換用の頭部のみの商品です。
仕様
●材質●▼スチール●重量:0.6kg●頭部先幅:125mm●頭部長さ:285mm●頭部板厚:2.0
アズワン品番
65-8911-56