TD30E+鉄金具30 乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器 66136108

乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個口径(Φmm)30注文コード66136108品番TD30E+鉄金具30
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。

高さ(mm)中心まで(h) :40全幅(mm)108口径(Φmm)30全長L(mm)230最大表示5m3全高H(mm)115最大流量(m3/h)(Q3)10ねじ山外径(D) 上水:47.8×11 山、外径(D) 在来:49.0×11山流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~4.0計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420容量(m3)最大指示量:9999
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする