東洋計器
乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用)
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
容量(m
3
)
最大指示量:9999
内容量
1個
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。
全6種類を絞り込む
口径(Φmm)
選択してください
13
20
25
30
40
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
全幅(mm)
口径(Φmm)
全長L(mm)
最大表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66136065
TD13E+鉄金具13
中心まで(h) :23
90
13
100
4m
3
桁
¥
19,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136081
TD13LE+鉄金具13
中心まで(h) :23
90
13
165
4m
3
桁
¥
20,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136090
TD20E+鉄金具20
中心まで(h) :35
100
20
190
4m
3
桁
¥
37,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136099
TD25E+鉄金具25
中心まで(h) :35
100
25
225
4m
3
桁
¥
41,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136108
TD30E+鉄金具30
中心まで(h) :40
108
30
230
5m
3
桁
¥
69,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66136117
TD40E+鉄金具40
中心まで(h) :45
108
40
245
5m
3
桁
¥
80,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください