SIEMENS
照光式押しボタンスイッチ 3SU1106シリーズ 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66136134
品番
3SU1106-0AB60-1BA0
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
照光式押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ、ホルダ付き、1 NO、LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様
●プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:3SU1106●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:1NO●プッシュボタンの型:発光●イルミネーション:あり●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●プッシュボタンの形:丸型●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:183-7280
アズワン品番
65-7791-83