SAMTEC
端子ストリップ 12極 2mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66167388
品番
TMM-150-01-S-S
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3485
アズワン品番
65-7633-33
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表