曜日別特売
T1M-02-GF-DH 端子ストリップ 4極 1mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC 66167528

端子ストリップ 4極 1mm 2列 1セット 275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(275個)注文コード66167528品番T1M-02-GF-DH
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800


Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 2 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。2 列、水平

仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1839アズワン品番65-7616-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする