SAMTEC
端子ストリップ 4極 6.35mm 2列 1セット 80個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(80個)
注文コード
66167555
品番
PET-02-02-L-VT
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5153
アズワン品番
65-7573-05
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表