曜日別特売
LV432596 端子ねじシールド Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック 66167729

端子ねじシールド Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66167729品番LV432596
参考基準価格(税別)¥72,800販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980


Schneider Electric 絶縁アクセサリの 4 極 Compact NSX 400/630 用ロング Terminal シールド又は Easy Pact CVS 400/630 用ですこの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブル又は絶縁バーとの前面接続に使用します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:スプレッダ●コード番号:221-1266アズワン品番65-8093-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする