曜日別特売
IMT37303 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:19mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック 66172875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:19mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66172875品番IMT37303
参考基準価格(税別)¥9,610販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498


Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●最小パネル厚さ:19mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8832アズワン品番65-7460-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする