曜日別特売
1046957 配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト 66173365

配電ブロック 18極 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
66173365
品番
1046957
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980


Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 21.6 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様
●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:バイオレット●コード番号:201-3761
アズワン品番
65-7741-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする