曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
3273580 配電ブロック 18極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト 66173426

配電ブロック 18極 1袋 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(8個)
仕様
●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:茶●コード番号:201-4312
注文コード
66173426
品番
3273580
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)値下げ
18,980


Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

アズワン品番
65-7768-17
仕様
●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:茶●コード番号:201-4312
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする