用途一般塗料、自動車、家具、木工製品 その他の不要塗膜のはく離仕様●不揮発分(%):5.2●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。色淡黄色透明pH8.5液性中性主な用途一般塗料、自動車、家具、木工製品危険物の類別非危険物