8876 PAFHL セフティーシューズ 8876 PAFHL 66180015

商品単体画像

PAFHL セフティーシューズ 8876

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
レッド
内容量1足注文コード66180015品番8876
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

足元が危険な現場で大活躍。釘やガラス片等から足裏を保護する防弾素材のケブラー繊維をソールに装備したセフティーシューズです。
カラーはバリエーション豊富に選べる全8色。作業だけでなく私服にも合わせやすいデザインも大好評です。
つま先保護の先芯には丈夫な鋼製先芯を使用しています(JSAA A種相当)。
鋼製先芯と踏み抜き防止仕様で片足僅か約440g。軽くて快適な履き心地です。
アッパーはメッシュ素材を採用しておりムレにくく、インソールも通気性が高い素材を使用しています。
耐摩耗性に優れたゴム素材と滑りにくさを考慮したアウトソールを採用しています。
枕元に常備したい防災用としてもお勧めです。

用途
一般作業全般
形状ローカットレッドサイズ(cm)27材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)440(26cm)機能踏み抜き防止、軽量、通気性、耐滑、耐摩耗性材質(先芯)鋼製足幅(cm)10甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※先芯が入るので普通の靴よりやや大きく作っています。お手持ちのスニーカーが26.5cmの場合、このセフティーシューズでは26.0cm程度が目安です。余裕も考慮した上、お選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする