曜日別特売
KSA4 アクリルコップ スケーター 66181790

KSA4 アクリルコップ スケーター 66181790
KSA4 アクリルコップ スケーター 66181790
KSA4 アクリルコップ スケーター 66181790
KSA4 アクリルコップ スケーター 66181790

アクリルコップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(95g)注文コード66181790品番KSA4
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

軽くておしゃれで使いやすいプラスチック製のコップです。
普段使いはもちろん、コレクターズアイテムとして揃えるのも良いですね♪

材質メタクリル樹脂容量(mL)280タイプアリエルターコイズ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約80×90耐熱温度(℃)80
注意
※電子レンジ、食洗機のご使用はご遠慮ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする