1673519-3425 ホットレイ HOT RAY 1/35(ベルキータイプ梳毛糸) ミヤマ(三山) 66207226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1673519-3425 ホットレイ HOT RAY 1/35(ベルキータイプ梳毛糸) ミヤマ(三山) 66207226
1673519-3425 ホットレイ HOT RAY 1/35(ベルキータイプ梳毛糸) ミヤマ(三山) 66207226
1673519-3425 ホットレイ HOT RAY 1/35(ベルキータイプ梳毛糸) ミヤマ(三山) 66207226
1673519-3425 ホットレイ HOT RAY 1/35(ベルキータイプ梳毛糸) ミヤマ(三山) 66207226
1673519-3425 ホットレイ HOT RAY 1/35(ベルキータイプ梳毛糸) ミヤマ(三山) 66207226

ホットレイ HOT RAY 1/35(ベルキータイプ梳毛糸)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(0.8kg)
色番3425 ダルピンク
3425 ダルピンク
3007 ホワイト
3211 アイボリー
3326 ベージュホワイト
3327 ベージュ
3459 フラックス
3420 サンドベージュ
3469 グレージュ
3355 アーモンドイエロー
3269 パウダーピンク
3424 マシュマロピンク
3301 スモーキーピンク
3452 ピーチブロッサム
3423 ネオンピンク
3306 ガーネットブラウン
3207 レッド
3353 バイオレット
3431 モーブ
3435 クロシェット
3453 チェリーピンク
3373 エンジ
3350 ワイン
3372 プラム
3375 グレープ
3438 ベログリーン
3374 ディープオリーブ
3307 カリィイイエロー
3338 ローズベージュ
3466 アンティックブラウン
3468 アフリカンブラウン
3035 モカブラウン
3330 セピアブラウン
3443 杢ライトブルー
3471 ホライズンブルー
3383 ディープブルー
3279 オーロラブルー
3294 ロイヤルブルー
3206 ブルー
3366 インクブルー
3212 ナイトブルー
3087 杢ライトグレー
3135 杢グレー
3449 杢マウスグレー
3325 杢ミディアムグレー
3485 マウスグレー
3007 ディープグレー
3139 杢ナイトグレー
3240 ブラック
内容量1本(0.8kg)注文コード66207226品番1673519-3425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

遠赤外線練り込み素材「ダイナホット」使用、保温、暖かい素材。
48色展開。

用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸質量(kg)0.8混率(%)ウール 5・ アクリル 85・ナイロン 10番手1/35(1/28)色番3425 ダルピンク
注意
※ロットの格差にはご注意ください。
※斜行をご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする