用途クレーン、ホイスト用押釦その他【押釦】8質量(kg)0.676タイプ【ケーブルアーマー】Cタイプ定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)寸法A(mm)345.5耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)寸法B(mm)110.5表示【釦】入切上下東西南北構成SBU-H2×1【1a 自己保持】、SBU-A×3【1a-1a 1速】絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40適合ケーブル(Φmm)15.0~22.5開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上