曜日別特売
SBN-10-WZ クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機 66208041

SBN-10-WZ クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機 66208041
SBN-10-WZ クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機 66208041

クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ【ケーブルアーマー】Cタイプその他【押釦】10注文コード66208041品番SBN-10-WZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。
軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。
ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。
ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。
分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。

用途クレーン、ホイスト用押釦その他【押釦】10寸法(mm)A:405.5、B:110.5タイプ【ケーブルアーマー】Cタイプ定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)表示【釦】入切照入照切上下東西南北構成SBU-H2×2【1a 自己保持】、SBU-A×3【1a-1a 1速】絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40適合ケーブル(Φmm)15.0~22.5開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
注意
※結露および氷結がないところでご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする