曜日別特売
PA-310 工進噴霧器SS用 噴口クミ 工進 66211907

※本体画像

PA-310 工進噴霧器SS用 噴口クミ 工進 66211907
PA-310 工進噴霧器SS用 噴口クミ 工進 66211907
PA-310 工進噴霧器SS用 噴口クミ 工進 66211907
PA-310 工進噴霧器SS用 噴口クミ 工進 66211907
PA-310 工進噴霧器SS用 噴口クミ 工進 66211907

工進噴霧器SS用 噴口クミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード66211907品番PA-310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥463

噴口の交換用として

用途
交換・補修用として
接続ねじM10材質(本体)真鍮適合機種SS-1-AAA-0仕様SS-1-AAA-0用自在1頭口噴口クミ噴霧調整霧・直射
関連資料:(31.8MB)取扱説明書:(0.8MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする